Motion
T5-185-20

Gates
T5-185-20

T5-185-20
N° D’ARTICLE MI00747222
N° MFRT5-185-20
Prix46.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Gates
T5-185-20

T5-185-20
N° D’ARTICLE MI00747222
N° MFRT5-185-20

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix46.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T5-185-20 CEINTURE DE DISTRIBUTION MÉTRIQUES
  • Le corps en polyurĂ©thane rĂ©sistant Ă  l’abrasion offre des systĂšmes de fonctionnement propres sans accumulation de dĂ©bris
  • Les courroies et manchons Synchro-Power sans fin pour la transmission de puissance sont fabriquĂ©s comme des courroies synchrones sans joint
  • Longueurs de pas disponibles jusqu’à 2250 mm
  • Les courroies ouvertes Synchro-Power pour entraĂźnements linĂ©aires (rouleaux) sont fabriquĂ©es comme courroies extrudĂ©es ouvertes
  • Longueurs de rouleau disponibles jusqu’à 100 m
  • Les modifications comprennent les profils moulĂ©s, les cordons de traction, le laminage avec divers endos et les constructions FDA et USDA
  • RigiditĂ© exceptionnelle, flexion rĂ©duite des dents et stabilitĂ© exceptionnelle dans l’ensemble du systĂšme sans lubrification requise.

Spécifications

  • Type de courroie
    T5
  • Pas
    0.197 po / 5 mm
  • Longueur totale
    185 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • MatĂ©riel
    Polyuréthane
  • Nombre de dents
    37
  • Largeur
    0.787 po / 20 mm
  • Couleur
    Bleu
  • MatĂ©riau du cordon de renforcement
    Acier
  • Longueur du pas
    7.283 po / 185 mm
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    -22 à +176 °F
  • TempĂ©rature de fonctionnement maximale
    176 °F
  • NumĂ©ro de catalogue du fabricant
    77621423
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    072053910698
  • CUP_NON
    072053910698
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • CĂŽtĂ© arriĂšre de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    T5
  • MatĂ©riau du cordon
    Acier
  • Type de fin
    Infini
  • TempĂ©rature maximale
    +176°F / +80 °C
  • TempĂ©rature minimale
    -22°F / -30 °C
  • CĂŽtĂ©s
    Simple face
  • Largeur standard
    OUI
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception en T
  • DĂ©tails supplĂ©mentaires
    Les courroies en polyurĂ©thane Gates Synchro-Power sont conçues pour des performances durables et Ă©coĂ©nergĂ©tiques sur les transmissions de puissance et les applications linĂ©aires. Ils sont offerts en versions infinies et ouvertes dans diverses tailles, constructions et conceptions de dents, gĂ©rant une vaste gamme de charges, de vitesses et d’applications.
  • Description
    Les courroies en polyurĂ©thane Gates Synchro-Power sont conçues pour des performances durables et Ă©coĂ©nergĂ©tiques sur les transmissions de puissance et les applications linĂ©aires. Ils sont offerts en versions infinies et ouvertes dans diverses tailles, constructions et conceptions de dents, gĂ©rant une vaste gamme de charges, de vitesses et d’applications.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues