Motion
T5-410-25

Gates
T5-410-25

Courroie de distribution 77621515 – T5, pas de 5 mm, largeur de 25 mm, 82 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI00748034
N° MFRT5-410-25
Prix50.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
T5-410-25

Courroie de distribution 77621515 – T5, pas de 5 mm, largeur de 25 mm, 82 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI00748034
N° MFRT5-410-25
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
Votre prix50.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T5-410-25 CEINTURE DE DISTRIBUTION MÉTRIQUES
  • Le corps en polyuréthane résistant à l’abrasion offre des systèmes de fonctionnement propres sans accumulation de débris
  • Les courroies et manchons Synchro-Power sans fin pour la transmission de puissance sont fabriqués comme des courroies véritablement synchrones sans joint. Longueurs de pas disponibles jusqu’à 2250 mm
  • Les courroies ouvertes Synchro-Power pour entraînements linéaires (rouleaux) sont fabriquées comme courroies extrudées ouvertes. Longueurs de rouleau disponibles jusqu’à 100 m
  • Les modifications comprennent les profils moulés, les cordons de traction, le laminage avec divers endos et les constructions FDA et USDA
  • Rigidité exceptionnelle, flexion réduite des dents et stabilité exceptionnelle dans l’ensemble du système sans lubrification requise.

Spécifications

  • Type de courroie
    T5
  • Pas
    5 mm
  • Longueur totale
    410 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de dents
    82
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Largeur
    0.984 po / 25 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Longueur du pas
    16.142 po / 410 mm
  • Numéro de transaction
    410-T5
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +176 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7762-1515
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053911527
  • CUP_NON
    072053911527
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    T5
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Type de fin
    Infini
  • Température maximale
    +176°F / +80 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Côtés
    Simple face
  • Largeur standard
    OUI
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception en T
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Description
    Les courroies en polyuréthane Gates Synchro-Power sont conçues pour des performances durables et écoénergétiques sur les transmissions de puissance et les applications linéaires. Ils sont offerts en versions infinies et ouvertes dans diverses tailles, constructions et conceptions de dents, gérant une vaste gamme de charges, de vitesses et d’applications.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues