Aperçu
- Le corps en polyurĂ©thane rĂ©sistant Ă lâabrasion offre des systĂšmes de fonctionnement propres sans accumulation de dĂ©bris
- Les courroies et manchons Synchro-Power sans fin pour la transmission de puissance sont fabriqués comme des courroies synchrones sans joint
- Longueurs de pas disponibles jusquâĂ 2250 mm
- Les courroies ouvertes Synchro-Power pour entraßnements linéaires (rouleaux) sont fabriquées comme courroies extrudées ouvertes
- Longueurs de rouleau disponibles jusquâĂ 100 m
- Les modifications comprennent les profils moulés, les cordons de traction, le laminage avec divers endos et les constructions FDA et USDA
- RigiditĂ© exceptionnelle, flexion rĂ©duite des dents et stabilitĂ© exceptionnelle dans lâensemble du systĂšme sans lubrification requise.
Spécifications
- Type de courroieT10
- Pas0.394 po / 10 mm
- Longueur totale1210 mm
- Largeur totale14 mm
- MatérielPolyuréthane
- Nombre de dents121
- Largeur0.551 po / 14 mm
- CouleurBleu
- Matériau du cordon de renforcementAcier
- Longueur du pas47.638 po / 1210 mm
- Plage de température de fonctionnement-22 à +176 °F
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- Numéro de catalogue du fabricant77622143
- Numéro CUP du fabricant072053915754
- CUP_NON072053915754
- Largeur de la courroie14 mm
- Courroie/DalleCeinture
- CÎté arriÚre de la ceintureLisse
- Section de la ceintureT10
- Matériau du cordonAcier
- Type de finInfini
- Température maximale+176°F / +80 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- CÎtésSimple face
- Largeur standardOUI
- Conductif statiqueNon
- Forme de la dentConception en T
- DĂ©tails supplĂ©mentairesLes courroies en polyurĂ©thane Gates Synchro-Power sont conçues pour des performances durables et Ă©coĂ©nergĂ©tiques sur les transmissions de puissance et les applications linĂ©aires. Ils sont offerts en versions infinies et ouvertes dans diverses tailles, constructions et conceptions de dents, gĂ©rant une vaste gamme de charges, de vitesses et dâapplications.
- DescriptionLes courroies en polyurĂ©thane Gates Synchro-Power sont conçues pour des performances durables et Ă©coĂ©nergĂ©tiques sur les transmissions de puissance et les applications linĂ©aires. Ils sont offerts en versions infinies et ouvertes dans diverses tailles, constructions et conceptions de dents, gĂ©rant une vaste gamme de charges, de vitesses et dâapplications.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Ătude de cas sur lâamĂ©lioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandĂ©s qui offrent une durabilitĂ© supĂ©rieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriĂ©es et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur la solution dâassemblage de tuyau Ă lâinterne Food-BevMotion sâest associĂ© Ă Gates pour mettre en Ćuvre un programme interne dâassemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur lâassemblage de tuyau Ă lâinterne pour la fabrication gĂ©nĂ©raleMotion a lancĂ© le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complĂšte pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur la sĂ©curitĂ© proactive des papiers de pĂąteUne grande usine de papier devait certifier son Ă©quipe dâentretien sur les procĂ©dures critiques de sĂ©curitĂ© hydraulique et dâassemblage de tuyaux pour attĂ©nuer les risques opĂ©rationnels et de sĂ©curitĂ© importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Ătude de cas de partenariat La sĂ©curitĂ© de la volaille dâabord
Lorsquâune sertisseuse hydraulique critique a fait dĂ©faut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opĂ©rations dâentretien, lâĂ©quipe de Motion a identifiĂ© un risque de sĂ©curitĂ© plus profond et cachĂ© dans son processus dâassemblage.
Motion Ătude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour Ă©quipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barriÚres, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrÎle de leur entretien.