Motion
T10-1350-20

Gates
T10-1350-20

T10-1350-20
N° D’ARTICLE MI00750681
N° MFRT10-1350-20
Price$138.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
T10-1350-20

T10-1350-20
N° D’ARTICLE MI00750681
N° MFRT10-1350-20
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
Price$138.45/each

Aperçu

Description du fabricant
T10-1350-20 CEINTURE DE DISTRIBUTION MÉTRIQUES
  • Le corps en polyuréthane résistant à l’abrasion offre des systèmes de fonctionnement propres sans accumulation de débris
  • Les courroies et manchons Synchro-Power sans fin pour la transmission de puissance sont fabriqués comme des courroies synchrones sans joint
  • Longueurs de pas disponibles jusqu’à 2250 mm
  • Les courroies ouvertes Synchro-Power pour entraînements linéaires (rouleaux) sont fabriquées comme courroies extrudées ouvertes
  • Longueurs de rouleau disponibles jusqu’à 100 m
  • Les modifications comprennent les profils moulés, les cordons de traction, le laminage avec divers endos et les constructions FDA et USDA
  • Rigidité exceptionnelle, flexion réduite des dents et stabilité exceptionnelle dans l’ensemble du système sans lubrification requise.

Spécifications

  • Type de courroie
    T10
  • Pas
    0.394 po / 10 mm
  • Longueur totale
    1350 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de dents
    135
  • Largeur
    0.787 po / 20 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Longueur du pas
    53.15 po / 1350 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +176 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    77622260
  • Numéro CUP du fabricant
    072053916881
  • CUP_NON
    072053916881
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    T10
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Type de fin
    Infini
  • Température maximale
    +176°F / +80 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Côtés
    Simple face
  • Largeur standard
    OUI
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception en T
  • Détails supplémentaires
    Les courroies en polyuréthane Gates Synchro-Power sont conçues pour des performances durables et écoénergétiques sur les transmissions de puissance et les applications linéaires. Ils sont offerts en versions infinies et ouvertes dans diverses tailles, constructions et conceptions de dents, gérant une vaste gamme de charges, de vitesses et d’applications.
  • Description
    Les courroies en polyuréthane Gates Synchro-Power sont conçues pour des performances durables et écoénergétiques sur les transmissions de puissance et les applications linéaires. Ils sont offerts en versions infinies et ouvertes dans diverses tailles, constructions et conceptions de dents, gérant une vaste gamme de charges, de vitesses et d’applications.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif