Motion
PB14MX-40S-125

Gates
PB14MX-40S-125

Pignon de courroie PB14MX40S125 - GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 14 mm, largeur de courroie 125 mm, 40 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI00752782
N° MFRPB14MX-40S-125
Prix801.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
PB14MX-40S-125

Pignon de courroie PB14MX40S125 - GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 14 mm, largeur de courroie 125 mm, 40 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI00752782
N° MFRPB14MX-40S-125

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix801.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PB14MX-40S-125 MPB SPKT
  • Garder la charge suspendue en dessous des recommandations du fabricant
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Les services de reprise ont un délai d’exécution
  • Avertissement : N’utilisez PAS ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min.

Spécifications

  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    125 mm
  • Nombre de dents
    40
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 à 4-3/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    7.017 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Poids
    47.20 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    072053270501
  • CUP_NON
    072053270501
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues