TP4400-8MGT-30

Gates
TP4400-8MGT-30

Courroie d’alimentation double 92320094 – GT2, pas de 8 mm, largeur de 30 mm, 550 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755710
N° MFRTP4400-8MGT-30
Prix642.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
TP4400-8MGT-30

Courroie d’alimentation double 92320094 – GT2, pas de 8 mm, largeur de 30 mm, 550 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755710
N° MFRTP4400-8MGT-30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix642.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE TP4400-8MGT-30
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée et une grande résistance à l’étirement avec une capacité de chargement double par rapport à l’équivalent de la technologie Twin Power.
  • Le corps en néoprène résiste à l’humidité et aux contaminants
  • La capacité de la courroie est égale à celle des courroies de distribution à un côté PowerGrip® standard et transmet jusqu’à 100 % de sa charge nominale maximale de chaque côté de la courroie
  • Un fonctionnement considérablement plus silencieux permet une utilisation étendue des applications
  • Pratiquement sans entretien, sans besoin de lubrification et avec un minimum de tension.

Spécifications

  • Type de courroie
    GT2
  • Pas
    8 mm
  • Longueur totale
    4400 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Nombre de dents
    550
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Largeur
    1.181 po / 30 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    173.23 po / 4400 mm
  • Numéro de transaction
    4400-8M
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +180 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9232-0094
  • Numéro CUP du fabricant
    072053611878
  • CUP_NON
    072053611878
  • Poids
    1.90 lb
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Encoché
  • Hauteur de la courroie
    0.31 po / 8 mm
  • Section de la ceinture
    8M
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Côtés
    Double face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Largeur standard
    OUI
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception HTD
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Description
    Les courroies PowerGrip GT™2 Twin Power s’appuient sur des dents à double face pour offrir une capacité de charge égale sur l’une ou l’autre des surfaces de la courroie, ce qui permet la synchronisation des deux surfaces d’entraînement. Ces courroies synchrones assurent une capacité de chargement élevée sur les entraînements contrarotatifs et assurent un fonctionnement en douceur et une grande flexibilité. Les courroies Gates Twin PowerGrip GT2 sont conçues pour fonctionner à haute vitesse et se caractérisent par un faible bruit de fonctionnement, avec un profil de dent plus grand pour une capacité de performance accrue.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues