Motion
7481-0023

Gates
7481-0023

Source d’alimentation hydraulique pour la sertisseuse hydraulique - Source d’alimentation hydraulique, Type : Pince à sertir hydraulique
N° D’ARTICLE MI00778330
N° MFR7481-0023
Prix2,519.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
7481-0023

Source d’alimentation hydraulique pour la sertisseuse hydraulique - Source d’alimentation hydraulique, Type : Pince à sertir hydraulique
N° D’ARTICLE MI00778330
N° MFR7481-0023

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,519.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POMPE ÉLECTRO-HYDR PC707 7481-0023
  • Articles vendus séparément

Spécifications

  • Type de pièce
    Source d’alimentation hydraulique
  • Type d’accessoire
    Mandrin
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de sertisseuse
    Pince à sertir hydraulique
  • Numéro de pièce de l’outil compatible
    7480-0043
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Série
    PC 707
  • Tension
    115 V
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • CUP_NON
    072053029406
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    POMPE ÉLECTRO-HYDR PC707 7481-0023
  • Poids
    79.00 lb
  • À utiliser avec
    GC20, PC707
  • Code d’harmonisation
    8413.50.0080
  • Hauteur
    12.00 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues