Aperçu
- Perforateur de tuyau de 1-1/4 po pour tuyau de diamètre intérieur de 3/16 po à 3/4 po.
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionPERFORATEUR DE TUYAU 7482-6565 1-1/4
- Code d’harmonisation8466.94.8585
- Détails supplémentairesUn outil manuel pour perforer le couvercle du tuyau pour les applications d’air à haute pression afin d’éviter les cloques du couvercle du tuyau. Ces perforateurs de tuyau sont dotés de rouleaux en bois cloutés à l’aiguille qui perforent les couvercles du tuyau en tresse métallique antidérapante utilisé dans les applications de gaz inertes à haute pression. Ils sont actionnés à la main afin que l’opérateur puisse contrôler le degré de perforation dans le couvercle du tuyau.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.