Motion
30-IDLR-BUSH SF

Gates
30-IDLR-BUSH SF

Coussinet d’arbre intermédiaire à déconnexion rapide - Coussinet SF, 3.1250 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00784087
N° MFR30-IDLR-BUSH SF
Prix331.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
30-IDLR-BUSH SF

Coussinet d’arbre intermédiaire à déconnexion rapide - Coussinet SF, 3.1250 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00784087
N° MFR30-IDLR-BUSH SF
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
Votre prix331.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30 BOUQUET IDL AVEC ARBRE 7720-1130
  • L’assemblage de la poulie tendeur peut comprendre : le pignon et le support de la poulie tendeur, le tendeur et le support plats, la poulie standard ou le pignon utilisé avec un roulement de la poulie tendeur et le support de la poulie tendeur
  • Les pignons tendeurs, les poulies tendeurs plates et les bagues de poulies tendeurs contiennent des roulements à billes scellés et un arbre intégral pour le montage sur des supports de poulie tendeur réglables
  • La lubrification et l’entretien ne sont pas requis

Spécifications

  • Taille de la bague
    SF
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0781 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7838-0100
  • CUP_NON
    072053190229
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Numéro CUP du fabricant
    072053190229
  • Poids
    5.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues