Motion
7720-1010

Gates
7720-1010

7720-1010
N° D’ARTICLE MI00784124
N° MFR7720-1010
Prix233.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
7720-1010

7720-1010
N° D’ARTICLE MI00784124
N° MFR7720-1010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix233.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10 FREIN DISTANCE 7720-1010
  • Les galets tendeurs sont utilisés pour prendre plus de longueur de courroie et permettre le réglage des entraînements de courroie de tension. Les poulies tendeurs et les pignons peuvent modifier les chemins de courroie et dégager les obstructions
  • L’assemblage de la poulie tendeur peut comprendre : le pignon et le support de la poulie tendeur, le tendeur et le support plats, la poulie standard ou le pignon utilisé avec un roulement de la poulie tendeur et le support de la poulie tendeur
  • Les pignons tendeurs, les poulies tendeurs plates et les bagues de poulies tendeurs contiennent des roulements à billes scellés et un arbre intégral pour le montage sur des supports de poulie tendeur réglables
  • La lubrification et l’entretien ne sont pas requis

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Support de la poulie tendeur
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5000 po
  • Taille du boulon
    0,3750 po
  • Longueur
    4.6300 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7720-1010
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053134964
  • Matériel
    Acier
  • Hauteur ou largeur totale
    1.8800 po
  • Poids
    3.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues