Aperçu
- La première sertisseuse portative Gates est conçue pour répondre à tous les besoins de sertissage et d'application, où que vous soyez
- Le modèle MC4-20 est doté d'un cadran numérique pour des sertissages précis
- La sertisseuse avec support ne pèse que 57 livres
- Facile à utiliser et polyvalent.
Spécifications
- Détails supplémentairesCette sertisseuse légère et polyvalente est assez puissante pour sertir jusqu'à 1-1/4” tuyaux à quatre fils en spirale. Pesant environ 57 livres, cette sertisseuse de terrain combine la technologie de sertissage avec la robustesse et la durabilité. Il suffit de composer le réglage de sertissage approprié et de maintenir le bouton de démarrage enfoncé jusqu’à ce que le voyant s’allume et que l’avertisseur sonore retentisse, puis de relâcher. Possibilité de verrouiller le réglage pour plusieurs assemblages. L’éclairage et l’avertisseur sonore fonctionnent sur deux piles « AAA ».
- Type de sertisseuseMobile/Portable
- Types de produitsPince à sertir mobile
- Numéro de catalogue du fabricant7480-0051
- SérieSérie MC
- Poids57.00 lb
- Type de produitOutils électriques de sertissage de tuyau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.