1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
Gits Manufacturing
04033 GAUGE
JAUGE 04033
N° D’ARTICLE MI
00826087
N° MFR
04033 GAUGE
Prix
54.58 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Joints et garnitures d’étanchéité
Gits Fabrication 04033 CALIBRE
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gits Manufacturing
04033 GAUGE
JAUGE 04033
N° D’ARTICLE MI
00826087
N° MFR
04033 GAUGE
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
54.58 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
JAUGE 04033
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté
SKF
SA 25 ES
SA - Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 25 mm, Taille du filetage de la tige : M24x2, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI
00138314
En stock
En stock
402.16 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
HYDAC
0080MA010P
Élément de filtre hydraulique à visser 02058058 - série MA, taille 0080 , micron 10 microns, débit maximal 15 gal/min, support papier, filetage 1–12 UNF, valeur nominale bêta nominale, 120 psi max.
N° D’ARTICLE MI
00428261
En stock
En stock
50.17 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
CR Seals (SKF)
6105
Single Lip Grease Seal - Solid, 0.625 in Shaft Dia., 0.812 in OD, 0.094 in Overall Width, HM3 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01321238
En stock
En stock
14.48 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
CRC Industries Inc
03150
Nettoyant de contact 2000® Precision Cleaner, 13 oz liq.
N° D’ARTICLE MI
00930005
En stock
En stock
50.10 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
CR Seals (SKF)
24898
Double Lip Oil Seal - Solid, 2.500 in Shaft Dia., 3.251 in OD, 0.375 in Overall Width, CRWA1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01303043
En stock
En stock
11.51 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Gates
12G-12FJX
710308325 -
N° D’ARTICLE MI
04655594
En stock
En stock
33.56 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Dodge
F4B-SC-207
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-7/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI
00562502
En stock
En stock
438.59 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
CR Seals (SKF)
6373
Double Lip Oil Seal - Solid, 0.625 in Shaft Dia., 1.375 in OD, 0.250 in Overall Width, CRWA1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01294804
En stock
En stock
13.15 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Timken National Seals
476470
Nitrile Oil Seal - Solid, 3.250 in Shaft Dia., 4.254 in OD, 0.375 in Overall Width, 47 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01316635
En stock
En stock
39.60 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Timken
15520-20082
Cuvettes de roulements à rouleaux coniques - cuvette simple, 2.2500 po de diamètre extérieur, 0.5313 po de largeur, matériau d’acier chromé
N° D’ARTICLE MI
00657935
En stock
En stock
29.99 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier