Documentation et catalogues
Capteur de dĂ©bit Aventics sĂ©rie AF2 compatible IIOTLe capteur de dĂ©bit intelligent pour une efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique optimisĂ©e.Le nouveau capteur de dĂ©bit de la sĂ©rie AF2 surveille la consommation dâair dans les systĂšmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite dĂ©tectĂ©e.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matiĂšres premiĂšres a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installĂ©s sur leur chaĂźne de production. Motion Les Ă©quipes RĂ©paration et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de rĂ©aliser des Ă©conomies substantielles et de maintenir la continuitĂ© opĂ©rationnelle.
Voir la documentation
SĂ©rie AVENTICS AF2Le capteur de dĂ©bit intelligent pour amĂ©liorer lâoptimisation et lâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. Le capteur de dĂ©bit de la sĂ©rie AF2 surveille la consommation dâair dans les systĂšmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite dĂ©tectĂ©e. Il vous aide Ă optimiser la consommation dâĂ©nergie, Ă prĂ©venir les temps dâarrĂȘt de la machine et Ă rĂ©duire les coĂ»ts dâentretien.
Voir la documentation- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la documentation