Motion
HRES 6 S 101 PP UNC 02059511

HYDAC CORP
HRES 6 S 101 PP UNC 02059511

Pince de tube/tuyau robuste avec insertion en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 3.98 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau 3-1/2 po/tuyau 4 po
N° D’ARTICLE MI01000190
N° MFRHRES 6 S 101 PP UNC 02059511
Prix260.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRES 6 S 101 PP UNC 02059511

Pince de tube/tuyau robuste avec insertion en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 3.98 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau 3-1/2 po/tuyau 4 po
N° D’ARTICLE MI01000190
N° MFRHRES 6 S 101 PP UNC 02059511

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix260.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    3.98 po
  • Taille de la pince
    6
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    3-1/2 po tuyau, 4 po tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, insert en élastomère, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince de tube/tuyau robuste avec insertion en caoutchouc
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif, collier de serrage - style insert en caoutchouc, collier de serrage - usage intensif, collier de serrage - style insert en caoutchouc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059511
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRES 6 S 101 PP UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon