Motion
1.10.26 D 06  BN4

HYDAC CORP
1.10.26 D 06 BN4

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 5 microns
N° D’ARTICLE MI01000920
N° MFR1.10.26 D 06 BN4
Prix614.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
1.10.26 D 06 BN4

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 5 microns
N° D’ARTICLE MI01000920
N° MFR1.10.26 D 06 BN4
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
Prix614.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    1.10.26
  • Désignation de la longueur du filtre
    26 po
  • Diamètre intérieur
    2.2200 po,56.39 mm
  • Longueur
    25.9000 po,657.90 mm
  • Diamètre extérieur
    3.8000 po,96 mm
  • Diamètre total
    3.8000 po,96 mm
  • Longueur totale
    26 po
  • Largeur
    3.8000 po,96 mm

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Type de filtre
    Conduite de pression
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F, 100 °C
  • Cote de microns
    5 microns
  • Température minimale
    -22 °F, -30 °C
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Betafit - 9400

Aperçu

Description du fabricant
1.10.26 D 06 BN4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon