Motion
20HMMCB - 802

DODGE
20HMMCB - 802

20HMMCB - 802
N° D’ARTICLE MI01002072
N° MFR20HMMCB - 802
Prix1,188.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20HMMCB - 802

20HMMCB - 802
N° D’ARTICLE MI01002072
N° MFR20HMMCB - 802
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
Prix1,188.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Longueur de l’alésage
    2.06 po
  • Taille du raccord
    20
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0625 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    802B, 802C
  • Diamètre extérieur
    4.48 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po

Détails

  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    3.66 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    017089
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    2308 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
20HMMCB - 802 017089