Motion
24800
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 2.480 po, diamètre extérieur de 3.543 po, largeur totale de 0.276 po, conception HMSA96 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01007835
N° MFR24800
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 2.480 po, diamètre extérieur de 3.543 po, largeur totale de 0.276 po, conception HMSA96 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01007835
N° MFR24800
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.543 po
  • Largeur totale
    0.276 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.480 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception HMSA96
  • Type de conception
    HMSA96
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité, lèvre de poussière auxiliaire, lèvre de saleté axiale
  • Numéro CUP du fabricant
    085311157711
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
24800 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »).