Motion
3610607500

AVENTICS
3610607500

Régulateur d’air piloté - 1/4 dans l’orifice d’entrée
N° D’ARTICLE MI01008717
N° MFR3610607500
Prix585.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
3610607500

Régulateur d’air piloté - 1/4 dans l’orifice d’entrée
N° D’ARTICLE MI01008717
N° MFR3610607500
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
Prix585.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    138 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    1.37 lb

Détails

  • Débit d’air maximal
    31 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    10 bars
  • Pression de consigne maximale
    145 psi
  • Pression minimale réglée
    1.45 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 70 °C

Aperçu

Description du fabricant
3610607500 ND7 VLV, BOUTON ROTATIF 24Q VAL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon