Motion
R433027462

AVENTICS
R433027462

Cylindre pneumatique PowerMaster PPT - 1.5000 po alésage, 18.0000 po course, 1.0000 po tige, 3/4-16 filetage femelle, tige simple, bride (tige), montage MF1 , extrémité à capuchon coussiné, 3/8 NPT ports
N° D’ARTICLE MI01009594
N° MFRR433027462
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433027462

Cylindre pneumatique PowerMaster PPT - 1.5000 po alésage, 18.0000 po course, 1.0000 po tige, 3/4-16 filetage femelle, tige simple, bride (tige), montage MF1 , extrémité à capuchon coussiné, 3/8 NPT ports
N° D’ARTICLE MI01009594
N° MFRR433027462
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage femelle 3/4-16
  • Taille de la tige
    1.0000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    18.000 po

Détails

  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    R433032615
  • Joint d’étanchéité du coussin du capuchon
    R433015593 Buna
  • Type de coussin
    Extrémité du capuchon coussiné
  • Assemblage de la soupape de coussinage
    R433015236 Buna, R433072609 Viton
  • Graisse lubrifiante pour cylindre
    R431001590
  • Type de cylindre
    NFPA
  • Joint de coussin de tête
    R433023150 Buna
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de montage
    Bride (tige), MF1
  • Action du piston
    Double action
  • Trousse de joint de piston et de tube
    R433023971 Buna, R433023977 Viton
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Trousse de roulement de tige
    R433023510 Buna, R433014756 Viton
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Trousse de joint de tige
    R433014984 Buna, R433023941 Viton
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    PowerMaster PPT
  • Œillet de tige Sperical
    Filetage mâle R433012998

Aperçu

Description du fabricant
R433027462 1 1/2 MF1-PP 1 TIGE 3/4-16F
  • Duty – PP pneumatique 250 psi, prélubrifié, PH hydraulique 250 à 1500 psi
  • Normes – Satisfait ou dépasse toutes les exigences J. I. C. et NFPA
  • Tailles d’alésage – 1-1/2”-14” (standard), plus grand disponible, tiges de piston – 5/8” -5-1/2” (standard)
  • Montage – 21 montages NFPA standard
  • Plage de température – Joints Buna-N standard : -65°F à +200°F, joints Viton® en option –15°F à +400°F, consulter Motion Industries pour les applications de cylindres à des températures extrêmes
  • Orifices – filetages coniques NPTF à joint sec, orifices à filetage droit SAE disponibles en option, orifices à bride disponibles moyennant des frais supplémentaires
  • Accident vasculaire cérébral – Courses standard fournies au 1/8” le plus près, tolérance d’accident vasculaire cérébral normale +/- 1/16”, tolérance d’accident vasculaire cérébral plus étroite disponible, consulter Motion Industries
  • Filetage d'extrémité de tige – Filetages mâle et femelle standard KK1 , plus filetage mâle surdimensionné KK2 , autres styles d'extrémité de tige en option
  • Coussins – Disponibles pour toutes les tailles d’alésage, à l’une ou l’autre des extrémités
  • Tiges de piston – Caisse durcie à 50-55 Rockwell, plaquée en « C » et finie à 15 micropouces ou plus, (5/8” non durcie à la caisse)
  • Tiges de liaison – acier résistant aux contraintes 1144 à haute résistance à la traction
  • Tube cylindrique – Tube en acier affûté avec D.I. chromé
  • Tige à deux extrémités – Disponible dans de nombreux styles de montage pour répondre aux besoins spéciaux