Motion
MT1925046
MT1925046
N° D’ARTICLE MI01009629
N° MFRMT1925046
Prix28.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT1925046
N° D’ARTICLE MI01009629
N° MFRMT1925046

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/2 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    7/32 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Taille commerciale
    #6

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Style de coupe
    Simple
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Angle de pointe
    60 °
  • Série
    1495
  • Type de tige
    Ronde
  • Extrémité simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE À PEIGNE N° 25046 N° 6 ET TYPE CTSK RÉGULIER