Motion
25196
Grease Seal - Solid, 2.520 in Shaft Dia., 3.228 in OD, 0.354 in Overall Width, XA-SPL Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01010902
N° MFR25196
Prix25.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grease Seal - Solid, 2.520 in Shaft Dia., 3.228 in OD, 0.354 in Overall Width, XA-SPL Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01010902
N° MFR25196
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
Prix25.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.228 po
  • Largeur totale
    0.354 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.520 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400650;400651;400654;400655;400659
  • Description de la construction
    Joint à graisse, joint d'étanchéité lèvre(s) entre en contact avec l'alésage
  • Type de conception
    XA-SPL
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse de l’arbre
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311194334
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux

Aperçu

Description du fabricant
25196 JOINT D’HUILE
  • SKF offre un assortiment de joints d'arbre radiaux qui ont un ajustement à pression sur l'arbre et avec la/les lèvre(s) d'étanchéité qui entrent en contact avec l'alésage du boîtier
  • Ces joints sont généralement installés avec la ou les lèvre(s) d’étanchéité orientées vers l’extérieur pour assurer une exclusion optimale

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif