Motion
L0252-035
Huile pour engrenages - 5 gal (É.-U.), seau, 220 ISO, 80W-140 SAE, Composition de fluide à base de pétrole, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI01011281
N° MFRL0252-035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages - 5 gal (É.-U.), seau, 220 ISO, 80W-140 SAE, Composition de fluide à base de pétrole, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI01011281
N° MFRL0252-035
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    220
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    80W-140
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    6
  • Application
    Boîtiers d’engrenages, machines, chaînes et lubrification à usage général
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Seau
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215525201
  • Type d’huile
    Minéral
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Viscosité
    237

Aperçu

Description du fabricant
L0252-035 SPO-MG 35LB SEAU 25235
  • Mélange semi-synthétique
  • Multiviscosité
  • Offre une excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur