Motion
5371-270-027

WARNER
5371-270-027

EM-210-10, alésage creux/alésage creux, couple de 95 pi-lb, tension CC 24
N° D’ARTICLE MI01015578
N° MFR5371-270-027
Prix2,469.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
5371-270-027

EM-210-10, alésage creux/alésage creux, couple de 95 pi-lb, tension CC 24
N° D’ARTICLE MI01015578
N° MFR5371-270-027
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
Prix2,469.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Embrayage extérieur Diamètre  
    9-1/4 po
  • Longueur totale
    1.313 po
  • Inertie totale
    0.188 lb/pi2

Détails

  • Type d'embrayage
    Combinaison moteur/sortie
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    95 pi-lb
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    786582065629
  • Tension nominale
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5371-270-027 EM-210-10 24V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté