Motion
6AM-NRV-7A

GAST MFG
6AM-NRV-7A

Moteur pneumatique à aube rotative - 4 hp, lubrifié, montage sur face, 128 pi3/min
N° D’ARTICLE MI01016408
N° MFR6AM-NRV-7A
Prix698.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
6AM-NRV-7A

Moteur pneumatique à aube rotative - 4 hp, lubrifié, montage sur face, 128 pi3/min
N° D’ARTICLE MI01016408
N° MFR6AM-NRV-7A
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
Prix698.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Longueur totale
    7.4700 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    128 pcm
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de lubrification
    Lubrifié
  • Son maximal
    90 dBa
  • Puissance maximale
    4 hp
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Couple maximal
    115 po/lb
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Type de montage
    Visage
  • Nombre d’aubes
    4
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 psi
  • Type d’arbre de sortie
    Détrompé
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    84 tr/min
  • Normes respectées
    CE, ATEX
  • Couple à vitesse maximale
    84 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE 6AM-NRV-7A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté