Spécifications
Détails
- Son maximal80 dBa
- Aspirateur maximum28 po Hg
Aperçu
Description du fabricant
2067-V103 POMPE D’ASPIRATEUR
- Le 2067 robuste et facile à installer permet des niveaux de vide plus élevés et offre une meilleure protection interne contre la corrosion et une durée de vie plus longue.
- La suppression du bruit interne entraîne des niveaux de bruit de fonctionnement plus faibles, ce qui les rend bien adaptés aux environnements sensibles au bruit comme les applications médicales, dentaires et de laboratoire.
- Ces unités compactes offrent un haut débit d’air sans impulsion, ce qui les rend idéales pour les applications nécessitant une pression d’air et un débit d’air constants.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité