Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/8 NPT
Détails
- Consommation d'air27 pcm
- Type de lubrificationLubrifié
- Son maximal78 dBa
- Puissance maximale0.42 hp
- Vitesse maximale6000 tr/min
- Couple maximal6 po/lb
- Type de moteurMoteur pneumatique
- Type de montageConcentrateur
- Nombre d’aubes4
- Plage de pression de fonctionnement5.6 psi
- Type d’arbre de sortiePlat
- RotationDans le sens antihoraire
- Vitesse au couple maximal5.25 tr/min
- Normes respectéesCE, ATEX