Motion
1UP-NRV-11-GR11

GAST MFG
1UP-NRV-11-GR11

Moteur pneumatique à aube rotative - 0.31 hp, lubrifié, montage sur face, 21 pi3/min
N° D’ARTICLE MI01017407
N° MFR1UP-NRV-11-GR11
Prix974.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
1UP-NRV-11-GR11

Moteur pneumatique à aube rotative - 0.31 hp, lubrifié, montage sur face, 21 pi3/min
N° D’ARTICLE MI01017407
N° MFR1UP-NRV-11-GR11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix974.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    15:1
  • Hauteur totale
    2.9300 po
  • Longueur totale
    7.3000 po
  • Largeur totale
    2.9300 po
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    21 pcm
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de lubrification
    Lubrifié
  • Son maximal
    78 dBa
  • Puissance maximale
    0.31 hp
  • Vitesse maximale
    400 tr/min
  • Couple maximal
    95 po/lb
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Type de montage
    Visage
  • Nombre d’aubes
    8
  • Plage de pression de fonctionnement
    5.6 psi
  • Type d’arbre de sortie
    Plat
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    49 tr/min
  • Normes respectées
    CE, ATEX
  • Couple à vitesse maximale
    49 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE 1UP-NRV-11-GR11

You May Also Like

Les clients ont également acheté