Motion
2567-V1

GAST MFG
2567-V1

Pompe à palettes rotatives 2567-V1 - débit max. 21 pi3/min, pression continue max. 15 psi, 1-1/2 hp
N° D’ARTICLE MI01017595
N° MFR2567-V1
Prix2,147.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
2567-V1

Pompe à palettes rotatives 2567-V1 - débit max. 21 pi3/min, pression continue max. 15 psi, 1-1/2 hp
N° D’ARTICLE MI01017595
N° MFR2567-V1
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
Prix2,147.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    504 mm
  • Largeur totale
    292 mm

Détails

  • Puissance
    1-1/2 hp
  • Pression continue maximale
    15 psi
  • Rpm max.
    1425 tr/min, 1725 tr/min
  • Débit d’air maximal
    21 pcm

Aperçu

Description du fabricant
2567-V1 POMPE D’ASPIRATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon