Motion
650-7919-001

WARNER
650-7919-001

Capteur de proximité capacitif KCN-T12PS/004 KLP2 - portée de détection 4 mm, tension d'entrée 10-36 V CC, PNP, normalement ouvert
N° D’ARTICLE MI01019079
N° MFR650-7919-001
Prix1,136.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
650-7919-001

Capteur de proximité capacitif KCN-T12PS/004 KLP2 - portée de détection 4 mm, tension d'entrée 10-36 V CC, PNP, normalement ouvert
N° D’ARTICLE MI01019079
N° MFR650-7919-001
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
Prix1,136.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du baril
    M12 x 1 - Baril fileté
  • Courant de sortie
    200 mA

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les capteurs capacitifs peuvent détecter les matériaux conducteurs et non conducteurs sous forme solide, poudre ou liquide. Plus la constante diélectrique du matériau cible est élevée, plus la plage de détection est grande.
  • Connexion
    Câble intégral - 3 fils
  • Caractéristiques et avantages
    • Contrôle de sensibilité réglable • NEMA 12 • Indication de sortie DEL • Plage de température -13°F + 158°F • Protection contre les courts-circuits • Protection contre les polarités inversées • Protection contre le bruit transitoire • Câble de 2 mètres
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Tension d’entrée
    10-36 V c.c.
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Non - Rinçage
  • Classe de conception NEMA
    NEMA 12
  • Mode de sortie
    NON - (Normalement ouvert)
  • Type de produit
    Capteurs de proximité capacitifs
  • Portée de détection
    4 mm
  • Fréquence de commutation
    25 Hz
  • Fonction de commutation
    PNP
  • Plage de température
    -13 à +158 °F

Aperçu

Description du fabricant
650-7919-001 CAPTEUR CAPACITIF
  • Contrôle de sensibilité réglable
  • NEMA 12
  • Indication de sortie DEL
  • Plage de température -13°F + 158°F
  • Protection contre les courts-circuits
  • Protection contre l’inversion de polarité
  • Protection contre le bruit transitoire
  • Câble de compteur 2

Vous pourriez également aimer