Motion
277
Dispositif de verrouillage du filetage – élevé, rouge, anaérobie, 1 L, bouteille
N° D’ARTICLE MI01025455
N° MFR277
Prix629.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dispositif de verrouillage du filetage – élevé, rouge, anaérobie, 1 L, bouteille
N° D’ARTICLE MI01025455
N° MFR277
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
Votre prix629.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 L
  • Résistance au cisaillement
    1300 psi

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Verrouillage du filetage
  • Résistance au couple de rupture
    280 po
  • Couleur
    Rouge
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Comp. matériel
    Métal
  • Type de colis
    Bouteille
  • Résistance au couple prédominant
    280 po
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Force de verrouillage du filetage
    Élevé
  • CUP_NON
    079340277434

Aperçu

Description du fabricant
209744 27743 277 VERROUILLEUR DE FIL 1 LT BO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté