Motion
ASSY MM2040FC  140-210T MTR MNT 12 O'CLK

FALK
ASSY MM2040FC 140-210T MTR MNT 12 O'CLK

Réducteur de vitesse à montage complet sur moteur – Taille du réducteur 2040F , châssis 140T à 210T , largeur totale 13 po
N° D’ARTICLE MI01032099
N° MFRASSY MM2040FC 140-210T MTR MNT 12 O'CLK
Prix2,066.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
ASSY MM2040FC 140-210T MTR MNT 12 O'CLK

Réducteur de vitesse à montage complet sur moteur – Taille du réducteur 2040F , châssis 140T à 210T , largeur totale 13 po
N° D’ARTICLE MI01032099
N° MFRASSY MM2040FC 140-210T MTR MNT 12 O'CLK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,066.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    2040F
  • Largeur totale de la base du moteur
    13 po
  • Base du moteur vers le centre de sortie
    10.31 à 13.1 po, 9.6 à 12.6 po
  • Tailles de cadre NEMA
    140T à 210T
  • Poids
    110.63 lb

Détails

  • Type de composant de montage
    Montage complet du moteur
  • Configuration de montage
    Côté, haut
  • Type de produit
    Supports de moteur du réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    782934014529

Aperçu

Description du fabricant
MM2040FC 140-210T MTR MNT 12 O'CLOCK

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté