Motion
29675
Joint d'huile en polyacrylate - 2.992 po de diamètre d'arbre, 3.661 po de diamètre extérieur, 0.394 po de largeur totale, conception HMSA6 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01033492
N° MFR29675
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - 2.992 po de diamètre d'arbre, 3.661 po de diamètre extérieur, 0.394 po de largeur totale, conception HMSA6 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01033492
N° MFR29675
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.661 po
  • Largeur totale
    0.394 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.992 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception HMSA6
  • Type de conception
    HMSA6
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311029728
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
29675 JOINT D’HUILE
  • Boîtier métallique avec D.E. partiel en caoutchouc
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »).