Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPT
- Taille du corps3/8 po
- Poids0.123 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
- Débit6.70 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du jointViton®
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service3700 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi