Motion
R432016623

AVENTICS
R432016623

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, actionnée par rouleau
N° D’ARTICLE MI01037652
N° MFRR432016623
Prix378.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R432016623

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, actionnée par rouleau
N° D’ARTICLE MI01037652
N° MFRR432016623
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
Prix378.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    55.1 mm
  • Longueur totale
    127.5 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT
  • Déplacement du positionneur de soupape
    13.5 mm

Détails

  • Type d’actionneur
    Rouleau
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.1 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de 150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 175 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
R432016623 VANNE 1/4 CD-7 OPÉRAT À ROULEAUX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon