Motion
R432016663

AVENTICS
R432016663

Électrovanne - femelle, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI01043155
N° MFRR432016663
Prix181.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R432016663

Électrovanne - femelle, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI01043155
N° MFRR432016663
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
Prix181.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    54 mm
  • Longueur totale
    187.0 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Port 1 taille/type
    3/8 NPT
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    POM
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.7 (avec raccord intégré) Cv, 1.3 (débit comparable à la vanne à pièce filetée) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    20 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Plage de pression de fonctionnement
    +20 à +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2.7 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CSA, NEMA 4, UL

Aperçu

Description du fabricant
R432016663 VLV, 5/2 TYPE 740 DBL SOL 24