Motion
R432015308

AVENTICS
R432015308

Base de collecteur pneumatique -
N° D’ARTICLE MI01043295
N° MFRR432015308
Prix56.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R432015308

Base de collecteur pneumatique -
N° D’ARTICLE MI01043295
N° MFRR432015308

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l'orifice d'alimentation en air
    1/2 po
  • Poids
    1.18 lb

Détails

  • Type de montage
    Directement
  • Emplacement du port
    Côté
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
R432015308 EMBASE, TAILLE 3 SGL P26200
  • Pour les vannes de la série Ceram.
  • ISO 5599-1 Taille 3
  • Socle simple avec orifice latéral

You May Also Like