Motion
R432006239

AVENTICS
R432006239

CERAM™ Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique, sous-plaque non incluse
N° D’ARTICLE MI01044695
N° MFRR432006239
Prix400.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R432006239

CERAM™ Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique, sous-plaque non incluse
N° D’ARTICLE MI01044695
N° MFRR432006239

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix400.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    132.8 mm
  • Longueur totale
    232.8 mm
  • Largeur totale
    68.9 mm
  • Tailles des ports
    Montage sur sous-plaque
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/2-14 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Mot-clé de description
    Sous-plaque non incluse
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    4.3 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    151.85 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    149 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    3 à 349 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    3.7 (Holding) VA, 6.4 (Inrush) VA
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.
  • Normes respectées
    CSA, ISO 5599/1, UL
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
R432006239 CERAM SZ3 IP SS 2-POS 120VAC