Motion
5811221000

AVENTICS
5811221000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, double pilote
N° D’ARTICLE MI01046144
N° MFR5811221000
Prix188.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5811221000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, double pilote
N° D’ARTICLE MI01046144
N° MFR5811221000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix188.04 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    49.44 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de pilotes
    Double pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base

Aperçu

Description du fabricant
5811221000 581-1 DS 5W INT AVEC FC SANS SOL