Motion
31144
Single Lip Oil Seal - Solid, 3.125 in Shaft Dia., 3.936 in OD, 0.512 in Overall Width, CRSH1 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01046862
N° MFR31144
Prix93.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 3.125 in Shaft Dia., 3.936 in OD, 0.512 in Overall Width, CRSH1 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01046862
N° MFR31144
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
Prix93.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.936 po
  • Largeur totale
    0.512 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.125 po
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400800;400801;400804;400805
  • Manchons d’usure compatibles
    99053;99311;99312;99849
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRSH1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311030410
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
31144 JOINT D’HUILE
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle