Motion
31504
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 3.150 po, diamètre extérieur de 3.740 po, largeur totale de 0.551 po, conception HMA18 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01049476
N° MFR31504
Prix28.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 3.150 po, diamètre extérieur de 3.740 po, largeur totale de 0.551 po, conception HMA18 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01049476
N° MFR31504
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
Prix28.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.740 po
  • Largeur totale
    0.551 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.150 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception HMA18
  • Type de conception
    HMA18
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre de scellement, lèvre de poussière auxiliaire
  • Numéro CUP du fabricant
    085311153775
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance de pression
    3 psi à 0-2000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Les applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.

Aperçu

Description du fabricant
31504 JOINT D’HUILE
  • Boîtier métallique avec D.E. partiel en caoutchouc
  • Sans charge de ressort
  • Joint à une seule lèvre avec lèvre(s) de poussière/saleté auxiliaire (« double lèvre » ou « multiple lèvre »).