Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-3/4 po
- Diamètre de la roue12 po
Détails
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Capacité de charge1200 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementConique
- Type de matériau de roueFonte