Motion
W-275-M-3/4
Roue à roulettes en fonte – 2-3/4 po de diamètre, 1-1/2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 250 lb
N° D’ARTICLE MI01051631
N° MFRW-275-M-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en fonte – 2-3/4 po de diamètre, 1-1/2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 250 lb
N° D’ARTICLE MI01051631
N° MFRW-275-M-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    1.7500 po
  • Longueur du moyeu
    1-5/8 po
  • Diamètre de la roue
    2-3/4 po
  • Largeur de roue
    1.7500 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    250 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Type de matériau de roue
    Fonte
  • Type de roue
    Métal

Aperçu

Description du fabricant
W-275-M-3/4 ROUE MÉTALLIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté