Motion
W-420-M-5/8
Roue à roulettes en fonte – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI01051964
N° MFRW-420-M-5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en fonte – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI01051964
N° MFRW-420-M-5/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
W-420-M-5/8 ROUE MÉTALLIQUE 4X2 5/8RLB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon