Spécifications
Dimensions
- Longueur totale7 po
- Diamètre de la tige1.4300 po
- Longueur du tableau7.0000 po | 177.80 mm
- Largeur du tableau1.0720 po | 27.22 mm
- Compatibilité des tailles de prise1-3/4 po - 8
- Profondeur de taraudage3.1875 po | 80.96 mm
- Filetage Longueur3-3/16 po
- Taille du filetage1-3/4 po - 8
Détails
- ChambreCône
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures6
- Série2046
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH6
- Norme de filetageNS