Spécifications
Dimensions
- Longueur totale7-5/8 po
- Diamètre de la tige1.6440 po
- Longueur du tableau7.6250 po | 193.68 mm
- Largeur du tableau1.2330 po | 31.32 mm
- Compatibilité des tailles de prise2.0000 po - 8
- Profondeur de taraudage2.0000 po | 50.80 mm
- Filetage Longueur3-9/16 po
- Taille du filetage2 po - 8
Détails
- ChambreCône
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures6
- Série2046
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH6
- Norme de filetageNS