Motion
W-830-MT-1
Roue de roulettes en fonte – 8 po de diamètre, 3 po de face, roulement conique, capacité de 2600 lb
N° D’ARTICLE MI01054966
N° MFRW-830-MT-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en fonte – 8 po de diamètre, 3 po de face, roulement conique, capacité de 2600 lb
N° D’ARTICLE MI01054966
N° MFRW-830-MT-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Capacité de charge
    2600 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
W-830-MT-1 ROUE MÉTALLIQUE 8X3 1TPRD