Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3-5/32 po
- Diamètre de la tige0.3230 po
- Longueur du tableau3.1563 po | 80.17 mm
- Largeur du tableau0.2420 po | 6.14 mm
- Compatibilité des tailles de prise7/16 po - 14
- Profondeur de taraudage1.4375 po | 36.49 mm
- Filetage Longueur1-7/16 po
- Taille du filetage7/16 po - 14
Détails
- ChambreBas
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures4
- Série2046
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageNC