Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3-13/16 po
- Diamètre de la tige0.4800 po
- Longueur du tableau3.8125 po | 96.84 mm
- Largeur du tableau0.3600 po | 9.14 mm
- Compatibilité des tailles de prise5/8 po - 18
- Profondeur de taraudage1.8125 po | 46.04 mm
- Filetage Longueur1-13/16 po
- Taille du filetage5/8 po - 18
Détails
- ChambreBas
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures4
- Série2046
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageNF