Motion
MT3732653
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 , taille de filetage 3/4 po - 10 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01056708
N° MFRMT3732653
Prix60.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 , taille de filetage 3/4 po - 10 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01056708
N° MFRMT3732653

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.5900 po
  • Longueur du tableau
    4.2500 po | 107.95 mm
  • Largeur du tableau
    0.4420 po | 11.23 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    3/4 po - 10
  • Profondeur de taraudage
    2.0000 po | 50.80 mm
  • Filetage Longueur  
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    3/4 po - 10

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2046
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    NC

Aperçu

Description du fabricant
32653 3/4-10 4FL BTM TAP HSS THRD GRD