Motion
MT3732659
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 , taille de filetage 1 po - 8 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01056749
N° MFRMT3732659
Prix93.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 , taille de filetage 1 po - 8 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01056749
N° MFRMT3732659

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.8000 po
  • Longueur du tableau
    5.1250 po | 130.18 mm
  • Largeur du tableau
    0.6000 po | 15.24 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    1.0000 po - 8
  • Profondeur de taraudage
    2.5000 po | 63.50 mm
  • Filetage Longueur  
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1 à 8

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2046
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4
  • Norme de filetage
    NC

Aperçu

Description du fabricant
32659 1 -8 BOT TARAUD HSS GRD H4